Startseite

LEDVANCE (RADIUM) - RDMDSE9840RA RX-S/E 9W/840 2G7 FS1 RDIUM - DSE9840RA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 9 W

  • Lichtstrom - 600 lm

  • Sockel - 2G7 (4-pins)

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h

Packung

  • 10 ST

EAN

4008597000294

Artikelnummer

RDMDSE9840RA

Herstellernummer

DSE9840RA

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

9 W

Lichtstrom:

600 lm

Sockel:

2G7 (4-pins)

Farbtemperatur:

4000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

840

Durchmesser:

27 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

144 mm

Integrierter Starter:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

1

Geeignet für EVG:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8.8 kWh

Lampada fluorescente compatta Ralux/E, RX-S/E. PL-S/E 9W 2G7 4000K 600lm CRI 80-89.