LEDVANCE (RADIUM) - RDMDSTTW15840RA RXE-SP 15W/840 220-240V E27 FS1 RDIUM - DSTTW15840RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 900 lm
Sockel - E27
Farbtemperatur - 4000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 8000 h
Lampenform - Spirale
Packung
10 ST
EAN
4008597180774
Artikelnummer
RDMDSTTW15840RA
Herstellernummer
DSTTW15840RA
Hersteller
LDV
Lichtstrom:
900 lm
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
4000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Lampenform:
Spirale
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtfarbe:
840
Durchmesser:
41 mm
Integrierter Dämmerungssensor:
nein
Gesamtlänge:
106 mm


