LEDVANCE (RADIUM) - RDMDTE32840RA RX-T/E 32W/840 PLUS GX24Q FS1 RDIUM - DTE32840RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 32 W
Lichtstrom - 2400 lm
Sockel - GX24q-3
Farbtemperatur - 4000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 13000 h
Packung
10 ST
EAN
4008597114908
Artikelnummer
RDMDTE32840RA
Herstellernummer
DTE32840RA
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
32 W
Lichtstrom:
2400 lm
Sockel:
GX24q-3
Farbtemperatur:
4000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
840
Durchmesser:
49 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gesamtlänge:
148 mm
Integrierter Starter:
nein
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
3
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
38.11 kWh


