Startseite

LEDVANCE (RADIUM) - RDMFH21865RD NL-T5 21W/865 FLH1 RDIUM - FH21865RD

KopierenKopieren
LEDVANCE (RADIUM) - RDMFH21865RD NL-T5 21W/865 FLH1 RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Länge - 849 mm

  • Farbtemperatur - 6500 K

  • Lampenform - Stab

  • Lichtstrom - 1750 lm

Packung

  • 20 ST

EAN

4008597142420

Artikelnummer

RDMFH21865RD

Herstellernummer

FH21865RD

Hersteller

LDV

Sockel:

G5

Länge:

849 mm

Farbtemperatur:

6500 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

1750 lm

Lichtfarbe:

865

Farbe:

sonstige

Rohrdurchmesser:

16 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Anwendung:

allgemein

Interner Reflektor:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Schnellstart:

nein

Doppelwandig:

nein

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Zündstreifen:

nein

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui NL-T5 21W 865 FLH1 RADIUM…. Lampada fluorescente di qualità e semplice da installare.