LEDVANCE (RADIUM) - RDMFQ39830RD NL-T5 39W/830 FLH1 RDIUM - FQ39830RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Länge - 849 mm
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenform - Stab
Lichtstrom - 3100 lm
Packung
20 ST
EAN
4008597142659
Artikelnummer
RDMFQ39830RD
Herstellernummer
FQ39830RD
Hersteller
LDV
Sockel:
G5
Länge:
849 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
3100 lm
Lichtfarbe:
830
Farbe:
sonstige
Rohrdurchmesser:
16 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Anwendung:
allgemein
Interner Reflektor:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Schnellstart:
nein
Doppelwandig:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Zündstreifen:
nein