Startseite

LEDVANCE (RADIUM) - RDMH44865WFLRA RJLS WFL 35W 12V LL GU5.3 FS1 RDIUM - H44865WFLRA

KopierenKopieren
LEDVANCE (RADIUM) - RDMH44865WFLRA RJLS WFL 35W 12V LL GU5.3 FS1 RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 35 W

  • Ausstrahlungswinkel - 36 °

  • Farbtemperatur - 3100 K

  • Durchmesser - 51 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4008597101793

Artikelnummer

RDMH44865WFLRA

Herstellernummer

H44865WFLRA

Hersteller

LDV

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

35 W

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Farbtemperatur:

3100 K

Durchmesser:

51 mm

Frontscheibe:

ja

Farbe:

sonstige

Lichtstärke:

1000 cd

Reflektorart:

Glas

ANSI:

FMW

UV-Schutz:

ja

Gesamtlänge:

46 mm

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui RJLS WFL 35W 12V LL GU5.3 FS1 RADIUM…. Lampada alogena a bassa tensione con riflettore di qualità e semplice da installare.