Startseite

LEDVANCE (RADIUM) - RDML18865RA NL-T8 18W/865 FLH1 RDIUM - L18865RA

KopierenKopieren
LEDVANCE (RADIUM) - RDML18865RA NL-T8 18W/865 FLH1 RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 18 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 590 mm

  • Farbtemperatur - 6500 K

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 25 ST

EAN

4008597192210

Artikelnummer

RDML18865RA

Herstellernummer

L18865RA

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

18 W

Sockel:

G13

Länge:

590 mm

Farbtemperatur:

6500 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

1300 lm

Lichtfarbe:

865

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

26 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anwendung:

allgemein

Lampenlichtausbeute:

72.22 lm/W

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Lampenbezeichnung:

T8

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

22.03 kWh

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui NL-T8 18W 865 FLH1 RADIUM…. Lampada fluorescente di qualità e semplice da installare.