Startseite

LEDVANCE (RADIUM) - RDML58830RA NL-T8 58W/830 FLH1 RDIUM - L58830RA

KopierenKopieren
LEDVANCE (RADIUM) - RDML58830RA NL-T8 58W/830 FLH1 RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 58 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 1500 mm

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 25 ST

EAN

4008597094019

Artikelnummer

RDML58830RA

Herstellernummer

L58830RA

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

58 W

Sockel:

G13

Länge:

1500 mm

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

5200 lm

Lichtfarbe:

830

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

26 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anwendung:

allgemein

Lampenlichtausbeute:

89.66 lm/W

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Lampenbezeichnung:

T8

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

67.1 kWh

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui NL-T8 58W 830 FLH1 RADIUM…. Lampada fluorescente di qualità e semplice da installare.