LEDVANCE (RADIUM) - RDML58840RA NL-T8 58W/840 FLH1 RDIUM - L58840RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 58 W
Sockel - G13
Länge - 1500 mm
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenform - Stab
Packung
1 ST
EAN
4008597493225
Artikelnummer
RDML58840RA
Herstellernummer
L58840RA
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
58 W
Sockel:
G13
Länge:
1500 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
5200 lm
Lichtfarbe:
840
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
26 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anwendung:
allgemein
Lampenlichtausbeute:
89.66 lm/W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenbezeichnung:
T8
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
67.1 kWh


