LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVE100SRA RNP-E/LR 100W SUPER E40 RWL1 RDIUM - NAVE100SRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 100 W
Sockel - E40
Lichtstrom - 10100 lm
Farbtemperatur - 2000 K
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
12 ST
EAN
4008597107344
Artikelnummer
RDMNAVE100SRA
Herstellernummer
NAVE100SRA
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
100 W
Sockel:
E40
Lichtstrom:
10100 lm
Farbtemperatur:
2000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Lampenform:
ellipsoid
Lampenlichtausbeute:
101 lm/W
Quecksilberfrei:
nein
Gesamtlänge:
183 mm
Ausführung:
opal
Durchmesser:
76 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
36000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
110 kWh


