Startseite

LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVE150SRA RNP-E/LR 150W SUPER 4Y E40 RWL1 RDIUM - NAVE150SRA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 150 W

  • Sockel - E40

  • Lichtstrom - 17000 lm

  • Lampenform - ellipsoid

  • Gesamtlänge - 226 mm

Packung

  • 12 ST

EAN

4008597189531

Artikelnummer

RDMNAVE150SRA

Herstellernummer

NAVE150SRA

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

150 W

Sockel:

E40

Lichtstrom:

17000 lm

Lampenform:

ellipsoid

Gesamtlänge:

226 mm

Ausführung:

opal

Durchmesser:

91 mm

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui RNP-E LR 150W SUPER 4Y E40 RWL1 RADIUM…. Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione di qualità esemplice da installare.