Startseite

LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVE250SRA RNP-E/LR 250W SUPER 4Y E40 RWL1 RDIUM - NAVE250SRA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 250 W

  • Sockel - E40

  • Lichtstrom - 31600 lm

  • Farbtemperatur - 2000 K

  • Lampenform - ellipsoid

Packung

  • 12 ST

EAN

4008597189548

Artikelnummer

RDMNAVE250SRA

Herstellernummer

NAVE250SRA

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

250 W

Sockel:

E40

Lichtstrom:

31600 lm

Farbtemperatur:

2000 K

Lampenform:

ellipsoid

Lampenlichtausbeute:

124 lm/W

Gesamtlänge:

226 mm

Ausführung:

opal

Durchmesser:

91 mm

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui RNP-E LR 250W SUPER 4Y E40 RWL1 RADIUM…. Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione di qualità esemplice da installare.