LEDVANCE (RADIUM) - RDMSTARST111RA RS 11/220-240 UNV1 RDIUM - STARST111RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Elektronisch - nein
Geeignet für Lampenleistung - 4...65 W
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - nein
Geeignet für Leuchtstofflampe - ja
Packung
1 ST
EAN
4008597201028
Artikelnummer
RDMSTARST111RA
Herstellernummer
STARST111RA
Hersteller
LDV
Elektronisch:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
4...65 W
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
nein
Geeignet für Leuchtstofflampe:
ja
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
nein


