LEDVANCE SPA - LDVDPROMTW12840 DULUXTWIST12W/840 220-240V E27 FS1 OSRAM - DPROMTW12840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 12 W
Lichtstrom - 650 lm
Sockel - E27
Farbtemperatur - 4000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Packung
1 ST
EAN
4052899913066
Artikelnummer
LDVDPROMTW12840
Herstellernummer
DPROMTW12840
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
12 W
Lichtstrom:
650 lm
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
4000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenspannung:
220...240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Lampenform:
Spirale
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtfarbe:
840
Durchmesser:
41 mm
Integrierter Dämmerungssensor:
nein
Gesamtlänge:
102 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh
Dimmbar:
nein
Lampenbezeichnung:
T2



