LEDVANCE SPA - LDVDWLSDN105FRAMEG2 DL SLIM FRAME DN105 WT LEDV - DWLSDN105FRAMEG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Packung
6 ST
EAN
4058075079151
Artikelnummer
LDVDWLSDN105FRAMEG2
Herstellernummer
DWLSDN105FRAMEG2
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
54 mm
Durchmesser:
121 mm
Cornice di montaggio a plafone, forma rotonda. Caratteristiche prodotto: Bassa profondità di montaggio. Robusto corpo in policarbonato. Accessori di montaggio inclusi. Vantaggi prodotto: Ingresso del cavo su un lato per una connessione elettrica a basso profilo. Installazione semplice grazie allo spazio per il foro. Aree applicative: Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Hall. Negozi.




