Startseite

LEDVANCE SPA - LDVDWLSDN210FRAMEG2 DL SLIM FRAME DN210 WT LEDV - DWLSDN210FRAMEG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

4058075079199

Artikelnummer

LDVDWLSDN210FRAMEG2

Herstellernummer

DWLSDN210FRAMEG2

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

38 mm

Durchmesser:

225 mm

Cornice di montaggio a plafone, forma rotonda. Caratteristiche prodotto: Bassa profondità di montaggio. Robusto corpo in policarbonato. Accessori di montaggio inclusi. Vantaggi prodotto: Ingresso del cavo su un lato per una connessione elettrica a basso profilo. Installazione semplice grazie allo spazio per il foro. Aree applicative: Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Hall. Negozi.