Startseite

LEDVANCE SPA - LDVDWLSSQ105FRAMEG2 DL SLIM FRAME SQ105 WT LEDV - DWLSSQ105FRAMEG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 121 mm

  • Breite - 121 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

4058075079397

Artikelnummer

LDVDWLSSQ105FRAMEG2

Herstellernummer

DWLSSQ105FRAMEG2

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

121 mm

Breite:

121 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

54 mm

Cornice di montaggio a plafone, forma quadrata. Caratteristiche prodotto: Bassa profondità di montaggio. Robusto corpo in policarbonato. Accessori di montaggio inclusi. Vantaggi prodotto: Ingresso del cavo su un lato per una connessione elettrica a bassoprofilo. Installazione semplice grazie allo spazio per il foro. Aree applicative: Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Hall. Negozi.