LEDVANCE SPA - LDVDWLSSQ155FRAMEG2 DLSLIM FRAME SQ155 WT LEDV - DWLSSQ155FRAMEG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Länge - 170 mm
Breite - 170 mm
Höhe - 38 mm
Packung
6 ST
EAN
4058075079410
Artikelnummer
LDVDWLSSQ155FRAMEG2
Herstellernummer
DWLSSQ155FRAMEG2
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Länge:
170 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
38 mm
Cornice di montaggio a plafone, forma quadrata. Caratteristiche prodotto: Bassa profondità di montaggio. Robusto corpo in policarbonato. Accessori di montaggio inclusi. Vantaggi prodotto: Ingresso del cavo su un lato per una connessione elettrica a bassoprofilo. Installazione semplice grazie allo spazio per il foro. Aree applicative: Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Hall. Negozi.




