Startseite

LEDVANCE SPA - LDVDWLSSQ210FRAMEG2 DL SLIM FRAME SQ210 WT LEDV - DWLSSQ210FRAMEG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Farbe - weiß

  • Länge - 225 mm

  • Breite - 225 mm

  • Höhe - 38 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

4058075079434

Artikelnummer

LDVDWLSSQ210FRAMEG2

Herstellernummer

DWLSSQ210FRAMEG2

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Farbe:

weiß

Länge:

225 mm

Breite:

225 mm

Höhe:

38 mm

Cornice di montaggio a plafone, forma quadrata. Caratteristiche prodotto: Bassa profondità di montaggio. Robusto corpo in policarbonato. Accessori di montaggio inclusi. Vantaggi prodotto: Ingresso del cavo su un lato per una connessione elettrica a bassoprofilo. Installazione semplice grazie allo spazio per il foro. Aree applicative: Illuminazione generale. Aree pubbliche. Scale. Corridoi. Hall. Negozi.