LEDVANCE SPA - LDVFC55827 FC 55W/827 FS1 OSRAM - FC55827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 55 W
Sockel - 2GX13
Länge - 315 mm
Farbtemperatur - 2700 K
Lampenform - Ring
Packung
1 ST
EAN
4050300646275
Artikelnummer
LDVFC55827
Herstellernummer
FC55827
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
55 W
Sockel:
2GX13
Länge:
315 mm
Farbtemperatur:
2700 K
Lampenform:
Ring
Lichtstrom:
4250 lm
Lichtfarbe:
827
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
16 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Lampenlichtausbeute:
77 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lampenbezeichnung:
T5
Schnellstart:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
56 kWh





