LEDVANCE SPA - LDVFH21840 HE 21W/840 FLH1 OSRAM - FH21840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 21 W
Sockel - G5
Länge - 863.2 mm
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenform - Stab
Packung
1 ST
EAN
4050300591407
Artikelnummer
LDVFH21840
Herstellernummer
FH21840
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
21 W
Sockel:
G5
Länge:
863.2 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
2000 lm
Lichtfarbe:
840
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
16 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
95 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenbezeichnung:
T5
Schnellstart:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
21 kWh




