LEDVANCE SPA - LDVFH28865 HE 28W/865 FLH1 OSRAM - FH28865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 28 W
Sockel - G5
Länge - 1163.2 mm
Farbtemperatur - 6500 K
Lampenform - Stab
Packung
20 ST
EAN
4050300591346
Artikelnummer
LDVFH28865
Herstellernummer
FH28865
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
28 W
Sockel:
G5
Länge:
1163.2 mm
Farbtemperatur:
6500 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
2700 lm
Lichtfarbe:
865
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
16 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
96 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lampenbezeichnung:
T5
Schnellstart:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
29 kWh




