Startseite

LEDVANCE SPA - LDVFM8740 FM 8W/740 W4.3 UNV1 OSRAM - FM8740

KopierenKopieren
LEDVANCE SPA - LDVFM8740 FM 8W/740 W4.3 UNV1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 8 W

  • Sockel - W4,3

  • Länge - 320 mm

  • Farbtemperatur - 4100 K

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 1 ST

EAN

4008321157669

Artikelnummer

LDVFM8740

Herstellernummer

FM8740

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

8 W

Sockel:

W4,3

Länge:

320 mm

Farbtemperatur:

4100 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

450 lm

Lichtfarbe:

740

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

7 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Lampenlichtausbeute:

56 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenbezeichnung:

sonstige

Schnellstart:

nein

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Lampade fluorescenti lineari 7mm, attacco W4.3 x 8.5 d. Caratteristiche prodotto: Buona durata media (con alimentatore elettronico OSRAM). Diametro tubo: 7,0 mm. Vantaggi prodotto: Estremamente conveniente. Buona qualità della luce. Eccellente flusso luminoso. Lampada fluorescente compatta estremamente sottile. Aree applicative: Uffici. Musei. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Industria (ad es. industria dell'arredamento). Ristoranti. Apparecchiatura / Accessori: Esclusivamente per il funzionamento con alimentatori elettronici.