LEDVANCE SPA - LDVFQ54830 HO 54W/830 FLH1 OSRAM - FQ54830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 54 W
Sockel - G5
Länge - 1163.2 mm
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenform - Stab
Packung
1 ST
EAN
4050300591605
Artikelnummer
LDVFQ54830
Herstellernummer
FQ54830
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
54 W
Sockel:
G5
Länge:
1163.2 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
5000 lm
Lichtfarbe:
830
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
16 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
92 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lampenbezeichnung:
T5
Schnellstart:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
54 kWh




