Startseite

LEDVANCE SPA - LDVH41900SP 41900 SP 20W 12V GY4 FS1 OSRAM - H41900SP

KopierenKopieren
LEDVANCE SPA - LDVH41900SP 41900 SP 20W 12V GY4 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GY4

  • Lampenleistung - 20 W

  • Ausstrahlungswinkel - 8 °

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Lampenspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4050300003962

Artikelnummer

LDVH41900SP

Herstellernummer

H41900SP

Hersteller

LDV

Sockel:

GY4

Lampenleistung:

20 W

Ausstrahlungswinkel:

8 °

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenspannung:

12...12 V

Mittlere Nennlebensdauer:

4000 h

Durchmesser:

48 mm

Frontscheibe:

nein

Farbe:

weiß

Lichtstärke:

3100 cd

Reflektorart:

Aluminium

Infrarottechnik:

nein

UV-Schutz:

ja

Gesamtlänge:

35.7 mm

Lampenbezeichnung:

AR48

Niederdrucktechnik:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

22 kWh

Lampade alogene con riflettore in alluminio diametro 48mm. Caratteristiche prodotto: Durata media: 4.000 ore. Dimmerabile al 100%. Indice di resa cromatica Ra: 100. Diametro: 48 mm. Temperatura di colore: 2.800 K. Vantaggi prodotto: Brillante luce d'accento. Cappellotto per una riduzione dell'abbagliamento e un facile montaggio. Eccellente distribuzione della luce grazie al riflettore sfaccettato. Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1). Filtro UV. Riduce drasticamente il carico termico nell'apparecchio grazie al riflettore rivestito di alluminio. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Uffici, edifici pubblici.