LEDVANCE SPA - LDVH66748ECO 66748 PRO 48W 230V G9 FS1 OSRAM - H66748ECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 50 W
Lichtstrom - 740 lm
Sockel - G9
Farbtemperatur - 2800 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Packung
1 ST
EAN
4008321945334
Artikelnummer
LDVH66748ECO
Herstellernummer
H66748ECO
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
50 W
Lichtstrom:
740 lm
Sockel:
G9
Farbtemperatur:
2800 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230...230 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gesamtlänge:
43 mm
Gedrehtes Glas:
nein
Ausführung:
klar
Durchmesser:
14 mm
UV-Schutz:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
50 kWh
Lampenbezeichnung:
T4





