LEDVANCE SPA - LDVHQIBT400DPROZ HQI-BT 400W/D PRO E40 FLH1 OSRAM - HQIBT400DPROZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 400 W
Lichtstrom - 34000 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 5500 K
Packung
1 ST
EAN
4008321677860
Artikelnummer
LDVHQIBT400DPROZ
Herstellernummer
HQIBT400DPROZ
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
400 W
Lichtstrom:
34000 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
5500 K
Lampenlichtausbeute:
85 lm/W
Lampenspannung:
115...115 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
beliebig
Lichtfarbe:
855
Durchmesser:
62 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
290 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
16000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
430 kWh




