LEDVANCE SPA - LDVHQIT2000N HQI-T 2000W/N/I E40 RWL1 OSRAM - HQIT2000N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2000 W
Lichtstrom - 200000 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 60-69
Farbtemperatur - 4300 K
Packung
1 ST
EAN
4050300015347
Artikelnummer
LDVHQIT2000N
Herstellernummer
HQIT2000N
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
2000 W
Lichtstrom:
200000 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Farbtemperatur:
4300 K
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Lampenspannung:
235...235 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p30
Lichtfarbe:
643
Durchmesser:
106 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
430 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2150.5 kWh



