Startseite

LEDVANCE SPA - LDVHQIT2000NSNSZ HQI-T 2000W/N/SN SUPER E40 RWL1 OSRAM - HQIT2000NSNSZ

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2000 W

  • Lichtstrom - 240000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

  • Farbtemperatur - 4550 K

Packung

  • 4 ST

EAN

4008321979087

Artikelnummer

LDVHQIT2000NSNSZ

Herstellernummer

HQIT2000NSNSZ

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

2000 W

Lichtstrom:

240000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

4550 K

Lampenlichtausbeute:

120 lm/W

Lampenspannung:

220...220 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

UV-Schutz:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p60

Lichtfarbe:

645

Durchmesser:

106 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

430 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

5500 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2233 kWh

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi di illuminazione chiusi. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (N), daylight/diurna (D). Vantaggi prodotto: Elevata efficienza. Attacco a vite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Fabbriche e officine. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Impianti industriali. Aeroporti. Darsene e strutture portuali. Scali di smistamento, strutture per il trasbordo di container. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.