LEDVANCE SPA - LDVHQITS2000NDLSN HQI-TS 2000W/NDL/S K12S FS1 OSRAM - HQITS2000NDLSN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2000 W
Lichtstrom - 215000 lm
Sockel - K12s-36
Farbwiedergabeindex CRI - 90-100
Farbtemperatur - 4650 K
Packung
10 ST
EAN
4008321525499
Artikelnummer
LDVHQITS2000NDLSN
Herstellernummer
HQITS2000NDLSN
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
2000 W
Lichtstrom:
215000 lm
Sockel:
K12s-36
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
4650 K
Lampenlichtausbeute:
107 lm/W
Lampenspannung:
200...200 V
Lampenform:
sonstige
UV-Schutz:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p15
Lichtfarbe:
946
Durchmesser:
41 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
187 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
6000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2123 kWh



