Startseite

LEDVANCE SPA - LDVHQITS250NDLNZ HQI-TS 250W/NDL UVS FC2 FLH1 OSRAM - HQITS250NDLNZ

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lichtstrom - 20000 lm

  • Sockel - Fc2

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 4200 K

Packung

  • 1 ST

EAN

4008321766878

Artikelnummer

LDVHQITS250NDLNZ

Herstellernummer

HQITS250NDLNZ

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

250 W

Lichtstrom:

20000 lm

Sockel:

Fc2

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

80 lm/W

Lampenspannung:

98...98 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

UV-Schutz:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

P45

Lichtfarbe:

842

Durchmesser:

25 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

162 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

T25

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

275 kWh

Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: warm white/bianco caldo (WDL), neutral white/bianco neutro (NDL), daylight/diurna (D). Vantaggi prodotto: Elevata efficienza. Distribuzione luminosa uniforme. Resa del colore da buona a eccellente. Possibilità di riaccensione a caldo. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Sale d'attesa, zone di ricevimento. Illuminazione di fabbriche e padiglioni con impianti a basso costo. Padiglioni fieristici e fiere commerciali. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Zone pedonali, piazze pubbliche. Parchi e giardini. Edifici, monumenti, ponti. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.