LEDVANCE SPA - LDVHQITSE150NDLNZ HQI-TS 150W/NDL/EXCEL. RX7S-24 FS1 OSRAM - HQITSE150NDLNZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 156.8 W
Lichtstrom - 12500 lm
Sockel - RX7s-24
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 4200 K
Packung
1 ST
EAN
4008321678386
Artikelnummer
LDVHQITSE150NDLNZ
Herstellernummer
HQITSE150NDLNZ
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
156.8 W
Lichtstrom:
12500 lm
Sockel:
RX7s-24
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4200 K
Lampenlichtausbeute:
83 lm/W
Lampenspannung:
93...93 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
P45
Lichtfarbe:
842
Durchmesser:
23 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
135 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
157 kWh




