LEDVANCE SPA - LDVHQITSE150WDLNZ HQI-TS 150W/WDL/EXCEL. RX7S-24 FS1 OSRAM - HQITSE150WDLNZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 154.7 W
Lichtstrom - 12000 lm
Sockel - RX7s-24
Farbwiedergabeindex CRI - 70-79
Farbtemperatur - 3100 K
Packung
1 ST
EAN
4008321678362
Artikelnummer
LDVHQITSE150WDLNZ
Herstellernummer
HQITSE150WDLNZ
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
154.7 W
Lichtstrom:
12000 lm
Sockel:
RX7s-24
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Farbtemperatur:
3100 K
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Lampenspannung:
95...95 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
P45
Lichtfarbe:
731
Durchmesser:
23 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
135 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
155 kWh




