LEDVANCE SPA - LDVL22840CN L 22W/840 C G10Q FLH1 OSRAM - L22840CN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 22.9 W
Sockel - sonstige
Länge - 209 mm
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenform - Ring
Packung
1 ST
EAN
4008321581082
Artikelnummer
LDVL22840CN
Herstellernummer
L22840CN
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
22.9 W
Sockel:
sonstige
Länge:
209 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Ring
Lichtstrom:
1250 lm
Lichtfarbe:
840
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
29 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Ringdurchmesser:
216 mm
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
56 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenbezeichnung:
T9
Schnellstart:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
23 kWh





