Startseite

LEDVANCE SPA - LDVL3077 L 30W/77 FLH1 OSRAM - L3077

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 31.3 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 908.8 mm

  • Lampenform - Stab

  • Lichtstrom - 1000 lm

Packung

  • 10 ST

EAN

4008321205216

Artikelnummer

LDVL3077

Herstellernummer

L3077

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

31.3 W

Sockel:

G13

Länge:

908.8 mm

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

1000 lm

Lichtfarbe:

77

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

26 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

Pflanzenbelichtung

Starterloser Betrieb:

nein

Ringdurchmesser:

26 mm

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

33 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lampenbezeichnung:

T8

Schnellstart:

nein

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

32 kWh

Lampade fluorescenti lineari 26 mm, attacco G13, per la crescita delle piante. Vantaggi prodotto: Favorisce i processi fotobiologici delle piante. Favorisce la crescita delle piante. Aree applicative: Ovunque non vi sia luce naturale sufficiente per le piante.