LEDVANCE SPA - LDVL30840 L 30W/840 FLH1 OSRAM - L30840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 31.2 W
Sockel - G13
Länge - 908.8 mm
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenform - Stab
Packung
1 ST
EAN
4050300518039
Artikelnummer
LDVL30840
Herstellernummer
L30840
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
31.2 W
Sockel:
G13
Länge:
908.8 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
2400 lm
Lichtfarbe:
840
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
26 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenbezeichnung:
T8
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
32 kWh






