LEDVANCE SPA - LDVL30865 L 30W/865 FLH1 OSRAM - L30865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 31.2 W
Sockel - G13
Länge - 908.8 mm
Farbtemperatur - 6500 K
Lampenform - Stab
Packung
25 ST
EAN
4050300518015
Artikelnummer
LDVL30865
Herstellernummer
L30865
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
31.2 W
Sockel:
G13
Länge:
908.8 mm
Farbtemperatur:
6500 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
2350 lm
Lichtfarbe:
865
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
26 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
78 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lampenbezeichnung:
T8
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
32 kWh






