LEDVANCE SPA - LDVL32840CN L 32W/840 C G10Q FLH1 OSRAM - L32840CN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 34.1 W
Sockel - sonstige
Länge - 299 mm
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenform - Ring
Packung
1 ST
EAN
4008321581143
Artikelnummer
LDVL32840CN
Herstellernummer
L32840CN
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
34.1 W
Sockel:
sonstige
Länge:
299 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Ring
Lichtstrom:
2100 lm
Lichtfarbe:
840
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
29 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Ringdurchmesser:
305 mm
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
65 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenbezeichnung:
T9
Schnellstart:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
35 kWh





