Startseite

LEDVANCE SPA - LDVL36954 L 36W/954 FLH1 OSRAM - L36954

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 38 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 1213.6 mm

  • Farbtemperatur - 5400 K

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 1 ST

EAN

4050300018263

Artikelnummer

LDVL36954

Herstellernummer

L36954

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

38 W

Sockel:

G13

Länge:

1213.6 mm

Farbtemperatur:

5400 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

2850 lm

Lichtfarbe:

954

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

26 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

79 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Lampenbezeichnung:

T8

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

38 kWh

Lampade fluorescenti lineari / ø 26 mm, con attacchi G13. Caratteristiche prodotto: Ottimo indice di resa cromatica. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Colori naturali. Aree applicative: Ideale quando la resa del colore è un fattore importante. Edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Industria.