Startseite

LEDVANCE SPA - LDVL5877 L 58W/77 FLH1 OSRAM - L5877

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 60 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 1514.2 mm

  • Lampenform - Stab

  • Lichtstrom - 2250 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

4050300004259

Artikelnummer

LDVL5877

Herstellernummer

L5877

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

60 W

Sockel:

G13

Länge:

1514.2 mm

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

2250 lm

Lichtfarbe:

77

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

26 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

Pflanzenbelichtung

Starterloser Betrieb:

nein

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

38 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lampenbezeichnung:

T8

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

60 kWh

Lampade fluorescenti lineari 26 mm, attacco G13, per la crescita delle piante. Vantaggi prodotto: Favorisce i processi fotobiologici delle piante. Favorisce la crescita delle piante. Aree applicative: Ovunque non vi sia luce naturale sufficiente per le piante.