LEDVANCE SPA - LDVLED092037BOX1 1906LEDPINE 4,5W/825 230V FILE27FS1OSRAM - LED092037BOX1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 2400...2400 K
Länge - 168 mm
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 28.22 kg CO2 eq.
EAN
4058075092037
Artikelnummer
LDVLED092037BOX1
Herstellernummer
LED092037BOX1
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
2400...2400 K
Länge:
168 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
sonstige
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
117 lm/W
Durchmesser:
125 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.4
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
32...32 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.12
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0






