Startseite

LEDVANCE SPA - LDVLED135284BOX1 DULUX S9LED 4,5W/830 230V EM G23FS1OSRAM - LED135284BOX1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G23

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Lichtstrom - 450...450 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 166 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 34.78 kg CO2 eq.

EAN

4058075135284

Artikelnummer

LDVLED135284BOX1

Herstellernummer

LED135284BOX1

Hersteller

LDV

Sockel:

G23

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtstrom:

450...450 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

166 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Durchmesser:

33 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

40...40 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Sostituzione LED per piccole CFLni, attacco 2 pin G23 per funzionamento CCG e CA.. Caratteristiche prodotto: LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains. Grado di protezione: IP20. Durata: fino a 30.000 ore. Monoattacco a innesto a due pin G23. Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Basso consumo di energia. Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto. Possibile funzionamento direttamente su rete 230 V CA. Aree applicative: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Supermercati e grandi magazzini. Passaggi pedonali e corsie. Hotel, ristoranti.