Startseite

LEDVANCE SPA - LDVLIN1200WIRKITDA LN INDV DALI 1200 THROUGHWIRING KITLEDV

KopierenKopieren
LEDVANCE SPA - LDVLIN1200WIRKITDA LN INDV DALI 1200 THROUGHWIRING KITLEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung

  • Ader-Zahl - 5

  • Farbe - gelb

  • Nennquerschnitt - 0.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4058075158016

Artikelnummer

LDVLIN1200WIRKITDA

Herstellernummer

LIN1200WIRKITDA

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Durchgangsverdrahtung

Ader-Zahl:

5

Farbe:

gelb

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Connettore e spina elettrica per installazione a fila continua. Caratteristiche prodotto: Kit di cavi di cablaggio per luci continue (cavo da 3 x 1,5 mm² con plug AC, lunghezza: 1,2 m o 1,5 m ). Cavo di connessione per luce continua con plug AC. Kit di cablaggio per DALI (cavo da 2 x 0,5 mm² con plug AC, lunghezza: 1,2 m or 1,5 m ). Vantaggi prodotto: Connessione elettrica facile e veloce per installazione di luce continua. Connessione cablata con plug AC.