Startseite

LEDVANCE SPA - LDVLINDI150056830 LN INDV D/I 1500 56W/3000K LEDV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6150 lm

  • Max. Systemleistung - 56 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 1103.43 kg CO2 eq.

EAN

4058075109766

Artikelnummer

LDVLINDI150056830

Herstellernummer

LINDI150056830

Hersteller

LDV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6150 lm

Max. Systemleistung:

56 W

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Fassung:

ohne

Länge:

1488 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

1500...1500 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

0

Dimmung RF:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung Touch and Dim:

nein

Nennstrom:

320...320 mA

Dimmung 0-10 V:

nein

Breite:

120 mm

Betriebsgerät:

EVG

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Reflektor:

ohne

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

40 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung DSI:

nein

Polzahl:

2

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Leuchtenlichtausbeute:

110 lm/W

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Dimmung Zigbee:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Apparecchio a sospensione ad uso singolo o per applicazioni a linea continua. Caratteristiche prodotto: Illuminazione indiretta con 850 lm. Montaggio a sospensione con kit. Collegabile in fila continua con adattatore di connessione di linea (montaggio a superficie o a sospensione). Disponibili con lunghezza di 1200 o 1500 mm. Efficienza luminosa: fino a 120 lm/W. Consistenza cromatica iniziale: 3 SDCM. Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C. Durata (L70/B50): 60.000 ore(a 25 °C). Vantaggi prodotto: Distribuzione della luce omogenea e ridotto abbagliamento grazie all'ottica IndiviLED. Maggiore comfort luminoso grazie ad un'emissione della luce diretta e indiretta. Risparmio di energia fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione lineari T5). Disponibili versioni con ECG DALI. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, scuole. Apparecchi di illuminazione per interni. Corridoi, ingressi. Luce lineare continua. Illuminazione di negozi. Apparecchiatura / Accessori: Box di connessione al soffitto disponibile. Kit di montaggio a sospensione disponibile. Adattatore di connessione disponibile. Kit con cavo di cablaggio passante disponibile.