LEDVANCE SPA - LDVLINHO150025830G2 LN COMP HO 1500 25W/3000K LEDV - LINHO150025830G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 25 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2500 lm
Packung
1 ST
EAN
4058075106352
Artikelnummer
LDVLINHO150025830G2
Herstellernummer
LINHO150025830G2
Hersteller
LDV
Max. Systemleistung:
25 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2500 lm
Länge:
1473 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
24 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Dimmung DALI:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
ohne
Dimmung 1-10 V:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Mit Schalter:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
25...25 W
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
0
Spannungsart:
AC
Schutzklasse:
II
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Dimmung DSI:
nein
Höhe/Tiefe:
36 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Polzahl:
3
Dimmung Zigbee:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Nennstrom:
0.12...0.12 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Notstromversorgung integriert:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja





