Startseite

LEDVANCE SPA - LDVLINHO90015830G2 LN COMP HO 900 15W/3000K LEDV - LINHO90015830G2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 15 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1500 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

4058075106246

Artikelnummer

LDVLINHO90015830G2

Herstellernummer

LINHO90015830G2

Hersteller

LDV

Max. Systemleistung:

15 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1500 lm

Länge:

873 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

24 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

ohne

Dimmung 1-10 V:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Mit Schalter:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

0

Spannungsart:

AC

Schutzklasse:

II

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Dimmung DSI:

nein

Höhe/Tiefe:

36 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Polzahl:

3

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Nennstrom:

0.08...0.08 mA

Ohne Dimmfunktion:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Leistungsfaktor:

0.5

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Apparecchio d'illuminazione lineare singolo o a luce continua con ampio flusso luminoso. Caratteristiche prodotto: Sostituzione per apparecchi tradizionali T8 o T5. Possono essere connessi fino a 10 apparecchi. Coperchi semitrasparenti. L'apparecchio Linear Compact può essere connesso all'inizio della fila con cablaggio sul lato posteriore. Disponibili versioni con flusso luminoso di 1000…2500 lm. 4 diverse lunghezze disponibili. Efficienza luminosa elevata: fino a 100 lm/W. Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C. Vantaggi prodotto: Dimensioni compatte. Richiesto uno spazio ridotto grazie alle dimensioni compatte. Connessione senza interruzioni di 10 apparecchi. Flusso luminoso elevato fino a 2500 lm. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Possibile connessione ad angolo con cavo incluso. Installazione flessibile in 2 diversi angoli con due diverse opzioni di montaggio. Applicazione flessibile grazie alle diverse lunghezze disponibilida 600 a 1500 mm. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Applicazioni in interni. Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati. Illuminazione d'accento. Aree pubbliche. Illuminazione di gole. Da integrare negli scaffali, nei mobili o da installare come sottopensile. Luce lineare continua. Apparecchiatura / Accessori: Dotato di spina di alimentazione, connettore per cavo e adattatore di linea per il collegamento di ulteriori apparecchi. Materiale di montaggio per installazioni a parete e soffitto incluso.