LEDVANCE SPA - LDVLINLIGHTLINECONN LN INDV LIGHTLINE CONNECTOR LEDV - LINLIGHTLINECONN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 82 mm
Breite - 40 mm
Packung
240 ST
EAN
4058075133341
Artikelnummer
LDVLINLIGHTLINECONN
Herstellernummer
LINLIGHTLINECONN
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
82 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
12 mm
Connettore per installazione a fila continua con linee di luce. Caratteristiche prodotto: Connettore H meccanico fatto di acciaio con viti per connessione di luce continua. Vantaggi prodotto: Connessione facile e veloce degli apparecchi per installazionidi luce continua. Connettore molto solido per lunghe operazioni.



