Startseite

LEDVANCE SPA - LDVLUXEYESENSEDALI LUXEYE SENSE DALI BT FS1 OSRAM - LUXEYESENSEDALI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtsteuersystem-Set

  • Tiefe - 81 mm

  • Durchmesser - 95 mm

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

4052899957411

Artikelnummer

LDVLUXEYESENSEDALI

Herstellernummer

LUXEYESENSEDALI

Hersteller

LDV

Ausführung:

Lichtsteuersystem-Set

Tiefe:

81 mm

Durchmesser:

95 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Breite:

90 mm

Höhe:

81 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sistemi di gestione dell'illuminazione. Caratteristiche prodotto: Canale di trasmissione DALI unico. Regolazione e controllo dell'illuminazione in funzione della luce naturale e della presenza. Funzionamento tramite pulsante standard. Uscite con protezione reversibile elettronica contro cortocircuiti e sovraccarichi. Regolazione del temporizzatore con cacciavite direttamente sul sensore. Regolazione dell'intensità di illuminazione con cacciavite direttamente sul sensore. Corpo senza alogeni in policarbonato. Controller con sensore di luminosità e presenza integrato e canale di trasmissione DALI. Rilevamento di presenza tramite elemento passivo IR. Controllo della luce con collegamento a un'app tramite Bluetooth. Controllo della luce tramite smartphone. Regolazione di tutte le impostazioni tramite smartphone. Attivazione e disattivazione individuale del sensore di luminosità e presenza. Indicatore di funzione con tre LED colorati. Varie paratie incluse per diverse aree di rilevamento. Vantaggi prodotto: Avvio automatico della regolazione della luce dopo l'accensione (funzione pronta all'uso). Funzionalità di base senza bisogno di configurazione grazie ad apposite preimpostazioni. Personalizzazione facile e veloce di un importante parametro per mezzo di uncacciavite. Sensore di luminosità con correzione secondo V(?). Configurazioni predefinite e personalizzabili per tutte le applicazioni. Aree applicative: Uffici. Sale conferenze. Aule dedicate alla formazione. Corridoi. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per un massimo di 20 alimentatori elettronici. App gratuita per iOS e Android disponibile nell'App Store.