LEDVANCE SPA - LDVNAVE400SUPER NAV-E 400W SUPER 4Y E40 RWL1 OSRAM - NAVE400SUPER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 400 W
Sockel - E40
Lichtstrom - 56500 lm
Farbtemperatur - 2000 K
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
1 ST
EAN
4050300024394
Artikelnummer
LDVNAVE400SUPER
Herstellernummer
NAVE400SUPER
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
400 W
Sockel:
E40
Lichtstrom:
56500 lm
Farbtemperatur:
2000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Lampenform:
ellipsoid
Lampenlichtausbeute:
141 lm/W
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Pflanzenbelichtung:
nein
Gesamtlänge:
285 mm
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
122 mm
Anzahl der Brenner:
1
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
419 kWh
Lampenbezeichnung:
ED37




