LEDVANCE SPA - LDVNAVE70SUPER NAV-E 70W SUPER 4Y E27 RWL1 OSRAM - NAVE70SUPER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 70 W
Sockel - E27
Lichtstrom - 6600 lm
Farbtemperatur - 2000 K
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
24 ST
EAN
4008321356048
Artikelnummer
LDVNAVE70SUPER
Herstellernummer
NAVE70SUPER
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
70 W
Sockel:
E27
Lichtstrom:
6600 lm
Farbtemperatur:
2000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Lampenform:
ellipsoid
Lampenlichtausbeute:
94 lm/W
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Gesamtlänge:
155 mm
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
71 mm
Anzahl der Brenner:
1
Mittlere Nennlebensdauer:
28000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
76 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige




